大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の ブレジャータッピンねじ
(+)ブレジャータッピンねじ 1種A形(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2200個)
ねじの呼び
M3
注文コード
43462246
品番
M3×14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
山数
24
長さ(mm)
14
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)3.1/(最小)3
表面処理
3価ブラック
頭部形状
ブレジャー
寸法K(mm)
2.45
寸法m(mm)
3.7
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
6.4
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧