大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の ブレジャータッピンねじ
(+)ブレジャータッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(7000個)
ねじの呼び
M2
注文コード
43462614
品番
M2×5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2
山数
40
長さ(mm)
5
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
1
寸法d(mm)
(最大)2.00/(最小)1.90
表面処理
3価ブラック
頭部形状
ブレジャー
寸法K(mm)
1.5
寸法m(mm)
2.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
4.2
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧