曜日別特売
VF5320K-5TU1-02 VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5320K) SMC 43463114

※1-2-M07-4-VF1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5320K)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径A、Bポート:(02) 1/4リード線取出方法(T) コンジットターミナル注文コード43463114品番VF5320K-5TU1-02
参考基準価格(税別)¥26,840販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc管接続口径A、Bポート:(02) 1/4リード線取出方法(T) コンジットターミナルランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)仕様IP65対応可切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)使用流体空気コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする