薄板硬質塩化ビニールシート

(3件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 43463246 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
長さ(mm)1460 透明 幅(mm)670 厚さ(mm)0.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-24
用途:
車のドアの内張りの中の防水シートに使用
製造業

車のドアの内張りの中の防水シートに使用しましたが、ブチルテープで固定でき、シートの厚みが0.2mmなので伸びないで張り替えがききました

対象商品:
43463203
2023-09-28
用途:
ラジコン模型、型取り
建設業・工事業

シート0.2mmです、まだ、準備中で6枚にカットしただけですが、切れ端を、イタズラにやって、これは大丈夫と確信しました。モノタロウは実に良いです、商品注文して、翌日には来ました、有難い、

対象商品:
43463237
2021-05-08
用途:
自動車サイドミラーの整流板作成
金融・保険業

適度な堅さで良い。折り畳んで、とか丸めて配送されるかと思ったら、そのままの大きさで「U」にして大きな箱に梱包して配送されましたので驚きました。殆ど空気を運ぶ感じで、お手数ご迷惑お掛けしました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2091:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする