コクゴ
コクゴの 樹脂素材
コクゴの アクリル
コクゴの アクリル樹脂板・シート
アクリルシート 乳半
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
厚さ(mm)
6
注文コード
43463928
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,500
この商品は
厚さ
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
透明度が高く、熱可塑性で複雑な形状に加工することが可能。耐候性にも優れています。
長さ(mm)
1830
色
乳半
幅(mm)
915
厚さ(mm)
6
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長