コクゴ
コクゴの 樹脂素材
コクゴの PTFE
PTFEパイプ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(100mm)
注文コード
43464558
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,100
この商品は
85
種類から選べます
他の種類を見る
圧縮成形法により円筒状に成型した厚肉パイプ素材です。
用途
切削加工をして耐薬品性を要求されるバルブシート、Vパッキン、機械部品として無潤滑軸受、ガスケット、パッキンなどに広く利用されています。
外径許容差:+1.0mm -0mm
内径許容差:+0mm -1.0mm
長さ許容差:+2.0mm -0mm
長さ(mm)
100
外径(Φmm)
25
内径(Φmm)
15
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長