PTFEパイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(100mm) 注文コード43464646 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900
この商品は85種類から選べます 他の種類を見る

圧縮成形法により円筒状に成型した厚肉パイプ素材です。

用途
切削加工をして耐薬品性を要求されるバルブシート、Vパッキン、機械部品として無潤滑軸受、ガスケット、パッキンなどに広く利用されています。外径許容差:+1.0mm -0mm
内径許容差:+0mm -1.0mm
長さ許容差:+2.0mm -0mm
長さ(mm)100 外径(Φmm)40 内径(Φmm)25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-10-18
用途:
バイク整備
農・林・水産業

内径35を購入しましたが内径33Φしかありませんでした。ガッカリです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1633:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする