コクゴ
コクゴの 樹脂素材
コクゴの MCナイロン
コクゴの MCナイロン樹脂パイプ
MCナイロンパイプ 801
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1本(350mm)
注文コード
43465739
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
機械的強度が強く、耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、弾力に富んでいます。
長さ(mm)
350
外径(Φmm)
50
内径(Φmm)
25
外径公差(mm)
+0.1〜+3.0
長さ公差(mm)
+1.0〜+20.0
内径公差(mm)
-6.0〜-1.0
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長