ウレタンパイプ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(500mm) 注文コード 43466195 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

高度の弾性と機械的強度を兼ね備えた高分子化合物で、金属や他のプラスチックにまさる耐摩耗性、ゴムでは考えられない耐油性など優れた特性を持っています。

内径(Φmm)8 外径(Φmm)20 長さ(mm)500 用途用途・高弾性、耐摩耗性、耐油性、耐寒性を要求される個所への緩衝材、パッキング材、防振材等。 硬度90°

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-24
用途:
自動車修理

コントロールアームのブッシュに使用
純正部品の代用
硬度もあり十分です

対象商品:
43466274
2025-11-02
用途:
車の足回りブッシュ
医療・福祉・介護関連業

品質が良く長持ちする。剛性も上がった気がする。
ショック交換時にまた使用します。

対象商品:
43466195
2024-05-25
用途:
カーゲートの修理
製造業

カーゲートのスペーサー部が経年劣化で破損して来て、カーゲートが、前後に ぐら付きだして開閉がスムーズに出来なくなった為、この商品を必要寸法にカットして スペーサーに使用しました。ぐら付きも無くなり、スムーズに開閉も出来る様になりました。ただ真直ぐにカットするのが結構難しいです。

対象商品:
43466195
2021-05-16
用途:
カーゲートのスペーサーとして使用(劣化したスペーサーの交換)
製造業

ほぼイメージ通りで良い商品です。ただ受け取りまでに 18日間も待たされました。

対象商品:
43466229
2020-02-01
用途:
レーシングカート

アルミのカラーでは硬いし普通のゴムでは柔らかすぎウレタンが丁度いい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1902:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする