アクリルパイプ

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1000mm) 外径(Φmm)10 注文コード43466606 品番-
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品は外径など502種類から選べます 他の種類を見る
長さ(m)1 外径(Φmm)10 肉厚(mm)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-13
用途:
釣竿の穂先の保護ケースに

このメーカーの物は、アイテムが豊富なので選択肢が多く良いと思います。
できれば もう少し硬い物(同じ厚みで)があればと思います。

2025-10-25
用途:
機械の燃料残チェック

用途が本来とは異なるが太さがいろいろあり強度にも満足です

1人が参考にしています
2025-01-07
用途:
センサー部品の製作

加工し易くて良かったです。MCナイロンもこの位のラインナップして貰えないでしょうか。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
43466624
2024-04-03
用途:
タンクのゲージ
農・林・水産業

船の燃料タンクのゲージ用に購入しました、今まではホームセンタ−で購入していましたが1.5mm厚しかなかったのですがこの商品は2mm厚が有ったので購入しました

1人が参考にしています
対象商品:
43466886
2024-06-11
用途:
精密器材の保護カバー役

傷に強く、多少なりの外部衝撃や接触でも傷がつかず重宝しております。
ただ、徐々に値段が高くなっていますので、コスパ感はあまりないかも・・・・

対象商品:
43466658
2024-04-15
用途:
科学実験装置の作成
教育・研究機関

透明度,堅さは申し分ない。様々な直径の商品があり,とても満足

1人が参考にしています
対象商品:
43467008
2024-04-11
用途:
鉄球の落下実験
教育・研究機関

丁寧に緩衝材に梱包されていました。透明度も良く,パイプ内を鉄球が落下していく様子がはっきり確認できました。

対象商品:
43466886
2023-02-13
用途:
ヘラブナ釣り等に使う棒浮子の入れ物として
製造業

端子キャップを別途購入し、あまりにも吸着力がよいため、アクリルパイプ側を紙やすりで磨りガラス程度になるくらいけずります。すると、ほどよい吸着力で使いやすく、さらに中に何が入っているか一目でわかり、しかも頑丈なので、とても使い勝手がよいです。
1M単位なので、好きな長さに切ることができるのでなおさら素敵です。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2932:その他(ミルシート・出荷証明書)
4人が参考にしています
2022-03-29

「アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする