SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御エアオペレートバルブ
V Series(VFA)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
切換方式
(5)3位置プレッシャセンタ
注文コード
43468705
品番
VFA5544
参考基準価格(税別)
¥21,950
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
切換方式
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-)Rc
管接続口径
【A・Bポート】(-)サブプレートなし(パイロットポート:Rc)
切換方式
(5)3位置プレッシャセンタ
ポートの向き
【パイロットポート】(-)上向き
CADデータダウンロード