VFA5344 V Series(VFA) SMC 43468714 VFA5344 V Series(VFA) SMC 43468714

V Series(VFA)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 切換方式(3)3位置クローズドセンタ 注文コード43468714 品番VFA5344
参考基準価格(税別)¥21,950 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は切換方式など10種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-)Rc 管接続口径【A・Bポート】(-)サブプレートなし(パイロットポート:Rc) 切換方式(3)3位置クローズドセンタ ポートの向き【パイロットポート】(-)上向き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする