SMC
V Series(VFA3140)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
管接続口径
(00)サブプレートなし(パイロットポート:Rc以外)
(00)サブプレートなし(パイロットポート:Rc以外)
(00)サブプレートなし(パイロットポート:Rc以外)
(02)1/4
(03)3/8
ねじの種類
(F)G※パイロットポート含む
(F)G※パイロットポート含む
(T)NPTF※パイロットポート含む
(N)NPT※パイロットポート含む
(-)Rc※パイロットポート含む
ポートの向き
【パイロットポート】(-)上向き
【パイロットポート】(-)上向き
【パイロットポート】(P)横向き
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43468976
品番
VFA3140-00F
参考基準価格(税別)
¥6,930
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ねじの種類
(F)G※パイロットポート含む
管接続口径
(00)サブプレートなし(パイロットポート:Rc以外)
切換方式
(1)2位置シングル
ポートの向き
【パイロットポート】(-)上向き
CADデータダウンロード