VFA3140-03N V Series(VFA3140) SMC 43469037 VFA3140-03N V Series(VFA3140) SMC 43469037

V Series(VFA3140)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43469037 品番 VFA3140-03N
参考基準価格(税別)¥8,030 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
ねじの種類(N)NPT※パイロットポート含む 管接続口径(03)3/8 切換方式(1)2位置シングル ポートの向き【パイロットポート】(-)上向き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする