V Series(VFA3230)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43469125 品番 VFA3230-02
参考基準価格(税別)¥8,310 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
ねじの種類(-)Rc 管接続口径【A・Bポート】(02)1/4 切換方式(2)2位置ダブル ポートの向き(-)上向き

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43469073
2022-11-20
用途:
部品交換時
東京化機装置株式会社 様

SMC製品ですので、特に何の問題もなく使用できます。当たり前のように。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする