VFA3240-02-P V Series(VFA3240) SMC 43469213 VFA3240-02-P V Series(VFA3240) SMC 43469213

V Series(VFA3240)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(02)1/4 ねじの種類(-)Rc※パイロットポート含む 注文コード43469213 品番VFA3240-02-P
参考基準価格(税別)¥9,410 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は管接続口径・ねじの種類など9種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-)Rc※パイロットポート含む 管接続口径(02)1/4 切換方式(2)2位置ダブル ポートの向き【パイロットポート】(P)横向き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする