V Series(VFA3330)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43469283 品番 VFA3330-02-P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ねじの種類(-)Rc 管接続口径【A・Bポート】(02)1/4 切換方式(3)3位置クローズドセンタ ポートの向き(P)横向き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする