VFA3430-01-P V Series(VFA3430) SMC 43469484 VFA3430-01-P V Series(VFA3430) SMC 43469484

V Series(VFA3430)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43469484 品番 VFA3430-01-P
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ねじの種類(-)Rc 管接続口径【A・Bポート】(01)1/8 切換方式(4)3位置エキゾーストセンタ ポートの向き(P)横向き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする