VFA3540-02-P V Series(VFA3540) SMC 43469676 VFA3540-02-P V Series(VFA3540) SMC 43469676

V Series(VFA3540)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43469676 品番 VFA3540-02-P
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
ねじの種類(-)Rc※パイロットポート含む 管接続口径(02)1/4 切換方式(5)3位置プレッシャセンタ ポートの向き【パイロットポート】(P)横向き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする