SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御エアオペレートバルブ
V Series(VFA5120)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43469782
品番
VFA5120-02N
参考基準価格(税別)
¥11,880
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの種類
(N)NPT
管接続口径
【A・Bポート】(02)1/4
切換方式
(1)2位置シングル
ポートの向き
【パイロットポート】(-)上向き
CADデータダウンロード