SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御エアオペレートバルブ
V Series(VFA5144)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
【A・Bポート】(04)1/2
ねじの種類
(-)Rc
注文コード
43469852
品番
VFA5144-04
参考基準価格(税別)
¥14,030
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-)Rc
管接続口径
【A・Bポート】(04)1/2
切換方式
(1)2位置シングル
ポートの向き
【パイロットポート】(-)上向き
CADデータダウンロード