VFA5144-03N V Series(VFA5144) SMC 43469913 VFA5144-03N V Series(VFA5144) SMC 43469913

V Series(VFA5144)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径【A・Bポート】(03)3/8 ねじの種類(N)NPT 注文コード43469913 品番VFA5144-03N
参考基準価格(税別)¥14,030 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は管接続口径・ねじの種類など16種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(N)NPT 管接続口径【A・Bポート】(03)3/8 切換方式(1)2位置シングル ポートの向き【パイロットポート】(-)上向き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする