SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御エアオペレートバルブ
V Series(VFA5144)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
【A・Bポート】(02)1/4
ねじの種類
(N)NPT
注文コード
43469938
品番
VFA5144-02N-P
参考基準価格(税別)
¥14,030
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(N)NPT
管接続口径
【A・Bポート】(02)1/4
切換方式
(1)2位置シングル
ポートの向き
【パイロットポート】(P)横向き
CADデータダウンロード