SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御エアオペレートバルブ
V Series(VFA5220)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43470087
品番
VFA5220-02T
参考基準価格(税別)
¥15,180
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじの種類
(T)NPTF
管接続口径
【A・Bポート】(02)1/4
切換方式
(2)位置ダブル
ポートの向き
【パイロットポート】(-)上向き
CADデータダウンロード