SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御エアオペレートバルブ
V Series(VFA5244)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
【A・Bポート】(04)1/2
ねじの種類
(N)NPT
注文コード
43470132
品番
VFA5244-04N
参考基準価格(税別)
¥17,330
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(N)NPT
管接続口径
【A・Bポート】(04)1/2
切換方式
(2)位置ダブル
ポートの向き
【パイロットポート】(-)上向き
CADデータダウンロード