VFA5244-02 V Series(VFA5244) SMC 43470202 VFA5244-02 V Series(VFA5244) SMC 43470202

V Series(VFA5244)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径【A・Bポート】(02)1/4 ねじの種類(-)Rc 注文コード43470202 品番VFA5244-02
参考基準価格(税別)¥17,330 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は管接続口径・ねじの種類など13種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-)Rc 管接続口径【A・Bポート】(02)1/4 切換方式(2)位置ダブル ポートの向き【パイロットポート】(-)上向き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする