SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御エアオペレートバルブ
V Series(VFA5344)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
【A・Bポート】(02)1/4
ねじの種類
(-)Rc
注文コード
43470473
品番
VFA5344-02
参考基準価格(税別)
¥24,090
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-)Rc
管接続口径
【A・Bポート】(02)1/4
切換方式
(3)3位置クローズドセンタ
ポートの向き
【パイロットポート】(-)上向き
CADデータダウンロード