VFA5444-04F-P V Series(VFA5444) SMC 43470656 VFA5444-04F-P V Series(VFA5444) SMC 43470656

V Series(VFA5444)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径【A・Bポート】(04)1/2 ねじの種類(F)G 注文コード43470656 品番VFA5444-04F-P
参考基準価格(税別)¥24,090 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は管接続口径・ねじの種類など14種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(F)G 管接続口径【A・Bポート】(04)1/2 切換方式(4)3位置エキゾーストセンタ ポートの向き【パイロットポート】(P)横向き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする