VFA5520-03F-P V Series(VFA5520) SMC 43470744 VFA5520-03F-P V Series(VFA5520) SMC 43470744

V Series(VFA5520)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43470744 品番 VFA5520-03F-P
参考基準価格(税別)¥21,950 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ねじの種類(F)G 管接続口径【A・Bポート】(03)3/8 切換方式(5)3位置プレッシャセンタ ポートの向き【パイロットポート】(P)横向き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする