VFA5544-00T V Series(VFA5544) SMC 43470857 VFA5544-00T V Series(VFA5544) SMC 43470857

V Series(VFA5544)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径【A・Bポート】(00)サブプレートなし(パイロットポート:Rc以外) ねじの種類(T)NPTF 注文コード43470857 品番VFA5544-00T
参考基準価格(税別)¥21,950 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は管接続口径・ねじの種類など13種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(T)NPTF 管接続口径【A・Bポート】(00)サブプレートなし(パイロットポート:Rc以外) 切換方式(5)3位置プレッシャセンタ ポートの向き【パイロットポート】(-)上向き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする