VFA5544-02-P V Series(VFA5544) SMC 43470945 VFA5544-02-P V Series(VFA5544) SMC 43470945

V Series(VFA5544)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径【A・Bポート】(02)1/4 ねじの種類(-)Rc 注文コード43470945 品番VFA5544-02-P
参考基準価格(税別)¥24,090 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は管接続口径・ねじの種類など13種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-)Rc 管接続口径【A・Bポート】(02)1/4 切換方式(5)3位置プレッシャセンタ ポートの向き【パイロットポート】(P)横向き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする