※1-2-M10-2-VFR2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFR2_00 - プラグイン/単体(VFR2100)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(-) サブプレートなし 注文コード43473133 品番VFR2100-5FZB-Q
参考基準価格(税別)¥11,220 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はコイル定格電圧・管接続口径・ねじの種類など25種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(-) サブプレートなし コイル定格電圧(V)(5) DC24 切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(B) ロック式B形 (要工具形) CE-対応品(Q) CE対応 シンボル(1) 2位置シングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする