※1-2-M10-2-VFR2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VFR2_10 - ノンプラグイン/単体(VFR2110)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
(01) 1/8
リード線取出方法
(G) グロメット
注文コード
43473885
品番
VFR2110-2GSA-01
参考基準価格(税別)
¥11,940
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
109
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(01) 1/8
コイル定格電圧(V)
(2) AC200 50/60Hz
リード線取出方法
(G) グロメット
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(A) ノンロックプッシュ式A形 (突出形)
CE-対応品
(-) なし
シンボル
(1) 2位置シングル
CADデータダウンロード