曜日別特売
- ポリアセタール丸棒 コクゴ 43474227

ポリアセタール丸棒

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
外径(Φmm)12.5
12.5
6
8
10
17.5
20
22.5
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
110
120
130
140
150
160
180
200
内容量1本(1000mm)注文コード43474227品番-
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
材質POM(ポリアセタール)長さ(mm)1000外径(Φmm)12.5
注意
※あくまで加工素材になりますので、規格サイズより若干大き目にできておりますのでご注意下さい。(公差設定なし)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43474279
2022-08-03
用途: 社内製作

樹脂製品が入手できないことが多く、他のネットショップなどでも品切れが多発しています。
こちらで入手可能なものを見つけましたので今回購入しました。
納期は何日か遅延しましたが、製品は思っていた通りのものが届いたので良かったです。
加工もしやすく重宝しそうです。

対象商品 : 43474279
2022-06-11
用途: 模型パーツを作っております
自動車・二輪車・自転車関連業

この製品はホームセンターでは見かけないので非常に重宝しております
値段も手ごろで強度もあり加工がやりやすいです
これからもこの価格でよろしくお願いいたします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1617:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ポリアセタール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする