ポリアセタール丸棒(黒)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1000mm) 注文コード 43474525 品番 -
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
材質POM(B)(ポリアセタール黒) 長さ(mm)1000 外径(Φmm)10
注意
※あくまで加工素材になりますので、規格サイズより若干大き目にできておりますのでご注意下さい。(公差設定なし)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43474543
2024-04-01
用途:
ズームリモコン取付用 ロッド

以前からズームリモコン取付用ロッドとしての材料に使いました。
この度は有難う御座いました。

対象商品:
43474613
2023-10-13
用途:
POM試作部品の製作用
セト木型製作所 様

商品の納期が長いですねぇ、待ちくたびれました。
ただし「三菱化学製」のちゃんとした物が届き
仕上がりの良い物が作れました(大満足)

対象商品:
43474629
2022-04-18
用途:
製品の一部のため、組み立て時に使用
製造業

いつも安定した寸法で有難いです。価格についても少し上がりましたが、頑張って欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1868:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ポリアセタール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする