大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
(+)丸皿タッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000個)
注文コード
43475074
品番
M2.6×10
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.6
山数
28
長さ(mm)
10
十字穴番号
1
寸法d(mm)
(最大)2.60/(最小)2.50
材質
鉄
表面処理
クローム
頭部形状
丸皿
寸法m(mm)
2.9
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
5.2
寸法k+f(mm)
2.1