大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
(+)丸皿タッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1箱(2200個)
注文コード
43475092
品番
M3×8
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
山数
24
長さ(mm)
8
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)3.00/(最小)2.90
材質
鉄
表面処理
クローム
頭部形状
丸皿
寸法m(mm)
3.8
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
6
寸法k+f(mm)
2.45