ABS丸棒

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1000mm) 注文コード 43475313 品番 -
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
材質ABS(エイビーエス) 長さ(mm)1000 外径(Φmm)10
注意
※あくまで加工素材になりますので、規格サイズより若干大き目にできておりますのでご注意下さい。(公差設定なし)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:447

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-05
用途:
機械メンテのパーツの制作

破損したパーツのリペアに、丸棒から旋盤加工にて削り出しました。
強度、加工具合等も問題なく普通に利用出来ました。

対象商品:
43475304
2022-11-08
用途:
部品製作

実寸が呼び径より大きい事にクレームを付けている方がいますが、規格通りで何ら問題は
ありません。
メーカさんの言う通り。

1人が参考にしています
対象商品:
43475329
2020-12-26
用途:
インジェクションの自動車部品のボスの修理
製造業

ABS製の部品のインジェクション部品のボス部分が破損していた部分を作り直すのに使用しました ABSを接着しましたが母材の色が色だったので塗装しましたが素材の色のバリエーションがあると良いと思います

対象商品:
43475304
2020-04-22
用途:
パイプの穴塞ぎ
製造業

外形6o5本 8o2本 10o2本注文

パイプのめくら蓋にするつもりでパイプの内径に合わせて注文

呼び径6oは実寸6.3o
呼び径8oは実寸8.4oと9.3o
呼び径10oは実寸10.5o
どれも太すぎて使えませんでした
8oの商品の一本はあきらかに別物ですが、メーカー曰く削って使う商品なので8o以上あれば問題無いとの回答
同じ商品で8.4oと9.3oは普通有り得ないです
商品説明に記載寸法より太目になってます等の記載するべきです

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2535:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ABS」にはこんなカテゴリがあります

シェアする