曜日別特売
- ABS丸棒 コクゴ 43475329

ABS丸棒

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)15
15
4
5
6
8
10
17.5
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100
120
150
200
内容量1本(1000mm)注文コード43475329品番-
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質ABS(エイビーエス)長さ(mm)1000外径(Φmm)15
注意
※あくまで加工素材になりますので、規格サイズより若干大き目にできておりますのでご注意下さい。(公差設定なし)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-05
用途: 機械メンテのパーツの制作

破損したパーツのリペアに、丸棒から旋盤加工にて削り出しました。
強度、加工具合等も問題なく普通に利用出来ました。

対象商品 : 43475304
2022-11-08
用途: 部品製作

実寸が呼び径より大きい事にクレームを付けている方がいますが、規格通りで何ら問題は
ありません。
メーカさんの言う通り。

1が参考にしています
対象商品 : 43475329
2020-12-26
用途: インジェクションの自動車部品のボスの修理
製造業

ABS製の部品のインジェクション部品のボス部分が破損していた部分を作り直すのに使用しました ABSを接着しましたが母材の色が色だったので塗装しましたが素材の色のバリエーションがあると良いと思います

対象商品 : 43475304
2020-04-22
用途: パイプの穴塞ぎ
製造業

外形6㎜5本 8㎜2本 10㎜2本注文
パイプのめくら蓋にするつもりでパイプの内径に合わせて注文
呼び径6㎜は実寸6.3㎜
呼び径8㎜は実寸8.4㎜と9.3㎜
呼び径10㎜は実寸10.5㎜
どれも太すぎて使えませんでした
8㎜の商品の一本はあきらかに別物ですが、メーカー曰く削って使う商品なので8㎜以上あれば問題無いとの回答
同じ商品で8.4㎜と9.3㎜は普通有り得ないです
商品説明に記載寸法より太目になってます等の記載するべきです

3が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2535:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ABS」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする