エイビーエス黒丸棒

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1000mm) 注文コード 43475627 品番 -
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,890
販売価格(税別)
19,900
材質ABS(B)(エイビーエス黒) 長さ(mm)1000 外径(Φmm)50
注意
※あくまで加工素材になりますので、規格サイズより若干大き目にできておりますのでご注意下さい。(公差設定なし)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:447

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43475557
2020-04-09
用途:
部品製作

もう少し固い材料が欲しかったが、接着剤と価格の面でABSをチョイス。

1人が参考にしています
対象商品:
43475566
2020-02-09
用途:
旋盤加工
その他業種

この丸棒にはセンターレスがかかっていないので、旋盤加工の際は一手間必要でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2421:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「ABS」にはこんなカテゴリがあります

シェアする