大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
(+)丸皿タッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/ゼロクロームSW)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5000個)
ねじの呼び
M2
注文コード
43476307
品番
M2×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2
山数
40
長さ(mm)
10
十字穴番号
1
寸法d(mm)
(最大)2.00/(最小)1.90
材質
鉄
表面処理
ゼロクロームSW
頭部形状
丸皿
寸法m(mm)
2.4
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
4
寸法k+f(mm)
1.6