ポリカーボネイト黒丸棒

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1000mm) 注文コード 43476625 品番 -
参考基準価格(税別)¥8,050 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
材質PC(B)(ポリカーボネート黒) 長さ(mm)1000 外径(Φmm)30
注意
※あくまで加工素材になりますので、規格サイズより若干大き目にできておりますのでご注意下さい。(公差設定なし)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43476668
2023-01-19
用途:
ポリカーボネイトの部材として使用。
株式会社落雷抑制プロダクツ 様 (製造業)

ポリカーボネイトの部材として、加工して使用してます。
小ロットの部材として、ポリカーボネイトの特性で選定してます。

対象商品:
43476643
2022-04-18
用途:
製品の一部に使用のため組み立て作業に
製造業

材料のサイズがPOM等より大きくて機械に入らなかった。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2485:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする