VFR3140-4GC V Series(VFR3140) SMC 43478295 VFR3140-4GC V Series(VFR3140) SMC 43478295

V Series(VFR3140)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)(4) AC220 50/60Hz 管接続口径(-) サブプレートなし リード線取出方法(G) グロメット 注文コード43478295 品番VFR3140-4GC
参考基準価格(税別)¥10,510 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品はコイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法など68種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(-) サブプレートなし コイル定格電圧(V)(4) AC220 50/60Hz リード線取出方法(G) グロメット 切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(C) ロック式C形 (レバー形) CE-対応品(-) なし シンボル(1) 2位置シングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする