スーパーPETプレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 透明 長さ(mm)1830 厚さ(mm)0.8 注文コード43478366 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は色・長さ・厚さなど30種類から選べます 他の種類を見る

燃焼時に有毒ガスを発生しません。
燃えにくい。 UL規格認定品/鉄道車両用材料燃焼試験認定品
耐衝撃性、透明性に優れ、表面光沢もあり、高級感のある透明素材です。
二次加工性に優れ、冷間曲げをしても白化せず良好な外観を保ちます。また、機械加工、接着、熱曲げ、パンチングなどの加工も可能です。
予備乾燥不要で、比較的低温域での成形ができ、成形時間の短縮が可能です。
厚生省告示第20号(器具及び容器・包装)に適合します。
γ(ガンマ)線やEOG(エチレンオキサイドガス)による劣化が少なく、減菌用途に用いることができます。
バランスのとれたガスバリア性を有しています。

用途
POP、ディスプレー(店装用途) 商品展示棚、ポスター展示板、自立式ハンガー、ショーケース等
産業用各加工品 食品用容器、機械カバー類、医療用加工品、各種トレー、ゲーム類カバー等
サイン 屋内用看板、各種印刷その他、高透明性、耐衝撃性、二次加工性等の活かせる用途は限りなく広がります。
長さ(mm)1830 透明 幅(mm)915 厚さ(mm)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2965:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする