コクゴ
コクゴの 静電気対策用品
コクゴの 静電気対策マット・シート類
コクゴの 帯電防止フィルム
PFカラーセイデンマット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(10m)
色
グリーン
注文コード
43479985
品番
SKY-50
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
補強用クロス採用で強度・寸法安定性・フラット性に優れています。
表面は特殊加工で光の反射を軽減します。
フタル酸エステル指令に適合 Meet2005/84/EC
EPA接地抵抗:10の8乗以下
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
1.5
長さ(m)
10
用途
静電気対策エリアにおける作業台、部品保管棚用マット
材質
導電性ラバー
色
グリーン