幅広ゴム板 CR

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1m) 注文コード 43480089 品番 -
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

非常にバランスのとれたゴムで難燃性、ガス透過率の小ささ、接着力が強いなど数々の特長があります。ただし低温時の使用は不向きです。

材質CRゴム 長さ(m)1 幅(mm)1200 厚さ(mm)2
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43480116
2020-11-10
用途:
自社製品の一部として

返品はさせていただきましたが当初10M巻きと思い注文したところ1M巻きだったので返品。ページは更新していただきあいまいな表記が無くなったので良かったと思いますできれば10M巻きがあればと思いました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1447:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「クロロプレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする