コクゴ
コクゴの 樹脂素材
コクゴの その他樹脂
コクゴの その他樹脂板・シート
ビニカコート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(10m)
厚さ(mm)
2
注文コード
43480195
品番
DM103AW
参考基準価格(税別)
¥66,300
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
非転写はコピー紙の転写、他樹脂との移行抑え、防汚性も有しています。
スリップ性は非転写に加え、ベタツキを抑えサラッとした触感。
長さ(m)
10
幅(mm)
915
厚さ(mm)
2
用途
テーブルマット、チェアーマット
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長