ネオロン角紐

(5件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(200m) 注文コード43480764 品番-
参考基準価格(税別)¥30,400 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は内容量など901種類から選べます 他の種類を見る

(1)連続生産による長巻スポンジ
(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ
(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)
(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)
(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)

用途
目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として
住宅関連・建築関連
機械関連
医療機器関連
自動車、車両関連
両面テープなし 寸法(mm)3×5 長さ(m)200 材質CR20°
注意
※この商品は中空ではありません。中空はネオロン角管になります。
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-05
用途:
自動車部品
有限会社アトム 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

両面テープの位置まで記入してほしい、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

2025-06-03
用途:
吸塵装置のパッキンとして

経年劣化したパッキンを交換するために購入しました。
別途買い求めた両面テープで取り付けましたが
作業性・仕上がりも良く結果良好です。

対象商品:
43482584
2023-01-22
用途:
引戸の戸当たり替わり
その他業種

引戸の戸当たり替わりに使いました。ちょうどよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
43480773
2022-03-27
用途:
ウインカーレンズのパッキン
関本造園土木 様 (建設業・工事業)

ウインカーレンズの溝にピッタリ収まり完全に防水出来ました。

対象商品:
43483083
2021-02-18
用途:
電気自動車のプラグ接続部のカバーに使用

柔らかさが良い。外で使用するもので雨水が染み込まない単包のタイプでちょうどよかった。製品自体に不満はないがカット面をきれいに一発で切れているとそのまま使えると思う。途中まで切ってそこから切り直しており段違いになっていた。価格はちょっと高めの気はするが短いのでまあよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1385:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「クロロプレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする