※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2.6×14 (+)皿タッピンねじ 1種A形(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂 43481767 M2.6×14 (+)皿タッピンねじ 1種A形(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂 43481767

(+)皿タッピンねじ 1種A形(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3000個) 注文コード 43481767 品番 M2.6×14
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ねじの呼びM2.6 山数28 長さ(mm)14 材質ステンレス 十字穴番号1 寸法d(mm)(最大)2.7/(最小)2.6 寸法r(mm)(最大)0.3 表面処理茶ブロンズ 頭部形状 寸法K(mm)1.5 寸法m(mm)2.6 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)5.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43481846
2016-06-30
用途:
板止め

以前は近くのホームセンターからブロンズネジを買っていましたが、価格が安かったので買ってみました。普通に使えます。ただ、以前使っていたネジよりもネジ山が少々浅かったので、そこがちょっと不満です。それとブロンズ塗装がちょっと薄めな感じです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めて参ります。

対象商品:
41827922
2015-04-30
用途:
木材の取付

SUSの木ビスで長さ30mmがなくて代用品で購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4820:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする