VFR4141-4GA-04 V Series(VFR4141) SMC 43484446 VFR4141-4GA-04 V Series(VFR4141) SMC 43484446

V Series(VFR4141)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43484446 品番 VFR4141-4GA-04
参考基準価格(税別)¥16,340 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ねじの種類(-) Rc 管接続口径(04) 1/2 コイル定格電圧(V)(4) AC220 50/60Hz リード線取出方法(G) グロメット 手動操作方式(A) ノンロックプッシュ式A形 (突出形) 切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気 配管(-) 横配管 パイロット方式(-) 内部パイロット シンボル(1) 2位置シングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする